Learn More
Erlab™ Armario de filtrado Captair 1634 Smart
Estos armarios filtrantes para almacenamiento de productos químicos Captair 1634 Smart proporcionan una excelente calidad de filtración. Garantizamos que los usuarios y técnicos de laboratorio estén protegidos contra los peligros químicos. Su tecnología se adapta al tipo de producto que se almacena.
Marca: Erlab™ AB51//04
Detalles adicionales : Peso : 208.00000kg
Descripción
- Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U17)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): L 1805 x P 660 x H 2175/2270 (Altura mínima/máxima dependiendo de la columna de filtración).
- Flujo de aire 220 m3/h / 129 CFM
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía 45 W
- Estructura: Acero electrogalvanizado resistente a la corrosión recubierto con polímero antiácido
- Las puertas son transparentes y están fabricadas con acrílico resistente a productos químicos para una fácil visualización.
- El módulo de filtración está fabricado con polipropileno inyectado.
- Tecnología de filtración 1 columna que se puede configurar para manejar líquidos, polvos o ambos
- Siguiente configuración de la columna de filtración: filtración de carbón para gases y vapores y filtración de partículas para polvos
- Sensor de detección para: Tipo S, para disolventes / Tipo A, para ácidos / Tipo F, para formaldehídos
- Sensores de puertas: alarma si las puertas se dejan abiertas
- Compartimentos de almacenamiento: 4
- Bloqueo de teclas
- Listado de productos químicos Lista de productos químicos aprobados
- Interfaz de comunicación: Cuando la luz parpadea: Las puertas se dejan abiertas - La contención está comprometida - Rotura del filtro
- APLICACIÓN eGuard: para control remoto para monitorear el estado del gabinete de almacenamiento, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos
Especificaciones
16 Fixed Trays, 16 Absorbing Mats, Storage for 200 x 1 L Glass Bottles | |
26 in. | |
Armario de filtración | |
89.4 in. | |
Steel, Polymer | |
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998 |
660 x 1805 x 2270 mm | |
White | |
Hinged | |
71 in. | |
2 |