missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Medios de cultivo celular clásicos líquidos para DMEM
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Glutamina
Glucosa, Glutamina, Piruvato sódico
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, Piruvato sódico, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Glutamina, Glucosa
Sin aditivos:
Ninguno
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol
Sin piruvato sódico
Tipo de producto:
Medios DMEM
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Modificación del medio basal Eagle (BME) que contiene cuatro concentraciones de los aminoácidos y vitaminas que se encuentran en BME
- La formulación original se utilizó para el cultivo de células embrionarias de ratón
- Se ha modificado para soportar una variedad de células normales y transformadas, como los cultivos primarios de células de ratón y pollo
- Las formulaciones pueden diferir en cantidad o ausencia de componentes como glucosa, piruvato sódico, bicarbonato sódico y L-glutamina
- Probado para determinar el pH y la osmolalidad
- Niveles bajos de endotoxinas y ausencia de contaminación
- Probado para endotoxinas bacterianas utilizando el ensayo cromogénico de lisado de amebocito Limulus (LAL)
- Osmolalidad: 335 ±mOsm/kg H2O
- Micoplasma: Resultado negativo
- Esterilidad: Aprobado
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios DMEM |
| Con aditivos | Glucosa, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evaluar la estimulación del crecimiento y las características de citotoxicidad |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Nivel de endotoxinas | < 0,25 EU/ml |
| Formulación | Sales inorgánicas: 200 mg/l de CaCl2 (anhidro), 0,1 mg/l de Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/l de KCl, 97,7 mg/l de MgSO4 (anhidro), 6400 mg/l de NaCl, 125 mg/l de NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l de NaHCO3; aminoácidos: 84 mg/l de L-arginina. HCl, 62,57 mg/l de L-cistina.2HCl, 30 mg/l de glicina, 42 mg/l de L-histidina.HCl.H2O, 104,8 mg/l de L-isoleucina, 104,8 mg/l de L-leucina, 146,2 mg/l de L-lisina. HCl, 30 mg/l de L-metionina, 66 mg/l de L-fenilalanina, 42 mg/l de L-serina, 95,2 mg/l de L-teonina, 16 mg/l de L-triptófano, 103,79 mg/l de L-tirosina.2Na.2H2O, 20 mg/l de L-valina; vitaminas: 4 mg/l de D-pantotenato de calcio, 4 mg/l de cloruro de colina, 4 mg/l de ácido fólico, 7,2 mg/l de i-Inositol, 4 mg/l de, 4 mg/l de piridoxina. HCl, 0,4 mg/l de riboflavina, 4 mg/l de tiamina. HCl; otros: 4500 mg/l de D-glucosa, 15 mg/l de rojo fenol. Na, 110 mg/l de piruvato sódico; añadidos: 584 mg/l de L-glutamina en polvo, 20 ml/l de solución de 200 mM. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido