missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR High-Profile Cell Culture Flasks
Libre de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables
174.24€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Libre de DNAsa/RNAsa detectable, ADN humano y pirógenos; no citotóxico |
---|---|
Material del cierre | HDPE |
Capacidad (métrico) | 650 mL |
Material | Poliestireno |
Estilo de cuello | En ángulo |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10489371
|
Greiner Bio-One
661190 |
Non-treated | Tapón de rosca |
174.24€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Design of flasks allows efficient access to the cell lawn with cell scrapers and optimal access with pipettes
- Graduation on the side
- Neck of the high profile flask reduces risk of wetting inside of cap with medium, and thus provides additional protection against contamination
- Screw cap
Especificaciones
Libre de DNAsa/RNAsa detectable, ADN humano y pirógenos; no citotóxico | |
650 mL | |
En ángulo | |
4 | |
Estéril |
HDPE | |
Poliestireno | |
40 | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Greiner Bio-One CELLSTAR High-Profile Cell Culture Flasks