missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Microspec™ Centrifuge Tube with Conical Bottom
Polypropylene centrifuge tube available in non-sterile or EtO sterile.
120.00€ - 127.00€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Color del tapón | Azul |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
N.º por caja | 500 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16635472
|
Microspec™
AF1 |
No estéril |
120.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16645472
|
Microspec™
AF2 |
Estéril |
127.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conical bottom
- Flat cap
- No skirt
- Polypropylene
Especificaciones
Polipropileno | |
50 ml | |
No esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca | |
3000 x g |
Azul | |
500 | |
Cónicos | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto