missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Plásticos rígidos de laboratorio y tubos de centrífuga Zero Waste Box™
Recicla tubos de centrífuga y plásticos rígidos de laboratorio utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS129-L-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Cualquier marca y tipo de plásticos rígidos de laboratorio
- Tubos de centrífuga
- Botellas de plástico
- Bandejas
- Viales y vasos de precipitación
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeño: 200 unidades
- Mediana: 550 unidades
- Grandes 1000 unidades
Residuos NO aceptados
- Residuos peligrosos que contengan sustancias tóxicas, reactivas, corrosivas, infecciosas, patógenas, inflamables o explosivas.
- Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con residuos peligrosos
- Material esterilizado en autoclave
Especificaciones
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido