missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Plásticos rígidos de laboratorio y tubos de centrífuga Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Recicla tubos de centrífuga y plásticos rígidos de laboratorio utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Marca:  Terracycle™ CS129-M-ES

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17825775

  • 165.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Qué puedes reciclar

  • Cualquier marca y tipo de plásticos rígidos de laboratorio
  • Tubos de centrífuga
  • Botellas de plástico
  • Bandejas
  • Viales y vasos de precipitación

Unidades aproximadas de residuos aceptadas:

  • Pequeño: 200 unidades
  • Mediana: 550 unidades
  • Grandes 1000 unidades

Residuos NO aceptados

  • Residuos peligrosos que contengan sustancias tóxicas, reactivas, corrosivas, infecciosas, patógenas, inflamables o explosivas.
  • Tubos y plásticos rígidos de laboratorio contaminados con residuos peligrosos
  • Material esterilizado en autoclave
Especificaciones

Especificaciones

15 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Medium
Not Autoclavable
Recycling Box
33 lb.
30.5 x 30.5 x 84 cm
Yes
No estéril
Cardboard, Plastic
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado