Learn More
(Clorometil)ciclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4?-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction. On reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El (clorometil)ciclopropano se utilizó en la síntesis de (litiometil)ciclopropano y homoalilitio a través del 4,4′-di-terc-butilbifenilo o de la reacción de litación catalizada con naftaleno. Al reaccionar con el dialquilsilileno aislable produce un derivado del 5-silaspiro[4.4]nonano.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases y el calor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Chloromethyl)cyclopropane |
| Punto de fusión | -91°C |
| Densidad | 0.98 |
| Punto de ebullición | 87°C to 89°C |
| Temperatura de inflamación | −1°C (30°F) |
| Olor | Recognizable |
| Índice de refracción | 1.436 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 635697 |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.