Learn More
Filtros de jeringa de PVDF (hidrófilos) Choice™
Utilice filtros de jeringa de PVDF (hidrófilos) Choice para filtración biológica general, especialmente cuando se desea una alta recuperación de proteínas. No requieren prehumedecimiento.
Marca: Thermo Scientific CH4525-PV
Detalles adicionales : Peso : 0.23800kg
Descripción
Los filtros de jeringa de PVDF (hidrófilos) Thermo Scientific™ Choice™ son una buena opción para la filtración biológica general. Son especialmente adecuados para aplicaciones en las que se desea una alta recuperación de proteínas. Los filtros de jeringa de PVDF (hidrófilos) Choice no requieren un prehumedecimiento con alcohol para muestras acuosas.
Los filtros de jeringa proporcionan extractos de muestras más limpios al retirar los materiales que interfieren y las partículas finas hasta el tamaño nominal del poro. La adición de un filtro en jeringas antes de la inyección cromatográfica ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, a proteger instrumentos delicados y a prolongar la vida útil de la columna. Los filtros de jeringa de elección económica están disponibles en una variedad de tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación.
Especificaciones- Membrana: PVDF con certificación para HPLC
- Temperatura de funcionamiento máxima: 100 °C
- Carcasa: Uso médico, polipropileno virgen
- Autoclave: Esterilice con calor seco a 121 °C durante 15 minutos
- Preparación y limpieza de muestras de HPLC y disolventes orgánicos
- Muestras basadas en proteínas con alta unión no específica
- Muestras de agua medioambiental
- DMF, DMSO, MEK, acetona y la mayoría de las soluciones cáusticas al > 6 N
Especificaciones
Filtros de jeringa de PVDF (hidrófilos) Choice 0,45 µm, 25 mm, 100/paq. | |
PVDF (hidrófilo) | |
0,45 μm | |
HPLC, SPE | |
100 | |
90 psi | |
Filtro de jeringa |
Sí | |
PVDF (hidrófilo) | |
No estéril | |
Resistente a disolventes, polipropileno de baja extracción | |
No | |
Choice | |
25 mm |