missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Columna para cromatografía
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
300 mm
346 mm
400 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
26 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
| Tipo | Columna para cromatografía |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido