missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Papel para cromatografía, láminas, grado FN 5

Código de producto. 15912800 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15912800

Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2505200200N

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Papel de alta pureza para transferencia, cromatografía y una amplia variedad de aplicaciones de absorción en los campos del diagnóstico y las ciencias de la vida.

  • Papel con alto grado de pureza.
  • Ideal para transferencia y cromatografía.
  • Ideal para una amplia variedad de aplicaciones de absorción, como las que se utilizan en los campos de las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • No estéril y envasado a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Descripción 100/paq., 90 g/m2
Dimensiones (L x An) 200 mm × 200 mm
Grosor de película 0,18 mm
Formato Lámina
Grado FN 5
Material Línteres de algodón (> 98 % alfa-celulosa; < 0,04 % ceniza)
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado