Learn More
cis-2-Penten-1-ol, 97 %, resto principalmente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
cis-2-Penten-1-ol is used in the preparation of 1-bromo-pent-2-ene by reacting with phosphorus tribromide and pyridine. Further, it is a banana flavored compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cis-2-penten-1-ol se utiliza en la preparación de 1-bromo-pent-2-eno reaccionando con piridina y tribromuro de fósforo. Además, es un compuesto con sabor a plátano.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-2-Penten-1-ol |
| Densidad | 0.853 |
| Punto de ebullición | 138°C |
| Temperatura de inflamación | 48°C (118°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | Resto de isómero principalmente trans |
| Índice de refracción | 1.436 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1987 |
| Beilstein | 1719473 |
| Información de solubilidad | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.