missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer Tubos de citrato

Código de producto. 13426089
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
Color del tapón:
Azul claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13426089

Marca: BD Vacutainer 366575

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Contienen anticoagulante de citrato trisódico para la toma de muestras de sangre venosa y la investigación.

  • El citrato trisódico se utiliza como anticoagulante para las investigaciones de coagulación.
  • Funciona como anticoagulante, ya que forma complejos con iones metálicos como el calcio, inhibiendo así la cascada de coagulación.
  • La anticoagulación con citrato trisódico es reversible.
  • La proporción entre la sangre y el aditivo es de 9:1.
  • La solución de citrato actúa como tampón.
  • Adecuado para llevar a cabo procedimientos de prueba especiales, como la prueba de función plaquetaria PFA100.
  • Revestimiento interno de una silicona especial para minimizar la activación por contacto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aditivo Citrato de sodio (0,105 M)
Material Vidrio
Tipo de tapón Hemogard™
Capacidad (métrico) 6 mL
Color del tapón Azul claro
Tamaño del tubo 13 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestras de sangre venosa, análisis de coagulación
Tipo de etiqueta Papel
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado