missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido cítrico, hidrato de sal trisódico, 99,8 %, para biología molecular, ADNasa, ARNasa y, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
5kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid, trisodium salt hydrate |
Nombre de nota | For molecular biology |
Absorbancia | 0,02 máx. (0,1 M en agua) a 260 nm |
Punto de fusión | >300,0 °C |
Color | Blanco |
pH | 7 a 9 (sol. ac. al 5 %) |
Pérdida por secado | De 12 % a 13 % |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.998 |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'