missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Probetas C/T de clase A
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
100 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Tipo base | Redondo |
| Forma | Redondo |
| Clase | Clase A |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Tipo de producto | Cilindro |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido