missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Pipeta graduada de clase A

Código de producto. 12064628
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12064628

Marca: Afora™ A6004

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pipeta Aforada clase A
• Vidrio borosilicatado
• Pipeta de clase A derrame total

Especificaciones

Clase A
Graduado Sí
Graduaciones 1 ml
Cantidad 1/pack
Volumen (métrico) 20 ml
Tipo Pipeta de clase A.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado