missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul

Código de producto. 10028630
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
0,5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Graduaciones unitSize
10028630 20 ml 1 PCS
10471525 - paquete de 12
11837930 0,5 ml paquete de 12
11827930 5 ml paquete de 6
10782637 1 ml paquete de 12
15782106 10 ml paquete de 6
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10028630

Marca: VITLAB™ 653081

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve en azul VITLAB™ incluyen escala azul en relieve, grabada y fácil de leer junto con marcas anulares en los puntos de escala principales.

  • Probeta graduada de polipropileno muy transparente
  • La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C

Especificaciones

Clase B
Graduaciones 20 ml
Límite de error ±20mL
Forma Round
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 482 mm
Tipo Probeta de medición graduada
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.