missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zwiebel™ Pesa de clase F1 con certificado
Click to view available options
:
Peso: 1 mg
Descripción
- Magnetización permanente: < 25 μT
- Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y clase II de precisión alta
- Material de un solo bloque
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa de alambre |
| Peso (métrico) | 1 mg |
| Densidad | 8500 ±100 kg/m3 |
| Forma | Triángulo |
| Diámetro exterior (métrico) | alambre de 0,1 mm |
| Longitud (métrico) | extremos cortos de 4,5 mm, extremo largo de 6,5 mm |
| Incluye | Certificado |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido