missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diversey™ Desinfectante ClearKlens IPA VH1
Desinfectante listo para su uso para guantes y superficies duras no porosas
Marca: Diversey™ 101105066
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ClearKlens IPA es un desinfectante no estéril y listo para su uso en el sector de las ciencias de la vida. Se utiliza como desinfectante de uso general usado a la mitad y al final de la jornada. ClearKlens IPA se basa en alcohol isopropílico al 70 %. ClearKlens IPA está disponible como pulverizador con gatillo de 500 ml y como frasco de 1 l o recipiente de 5 l.
Propiedades clave
- ClearKlens IPA es un pulverizador desinfectante de acción rápida para su uso en aplicaciones de desinfección a la mitad y al final de la jornada.
- Tiene un amplio espectro de eficacia frente a la mayoría de las formas vegetativas de microorganismos.
- ClearKlens IPA es seguro para su uso en superficies de contacto con alimentos y se evapora rápidamente, sin dejar residuos. Es adecuado para la desinfección de superficies, máquinas y componentes sin alcohol (transportadores, rellenos, inspectores de frascos, componentes sensibles al agua, etc.)
- Paquete y formulación homologados por BPR
Ventajas
- Filtrado a 0,2 μ m
- Listo para su uso
- Actividad eficaz de amplio espectro
- No espumante
- Adecuado para su uso en zonas sensibles a la humedad
- Se evapora fácilmente sin dejar residuos
Especificaciones
Desinfectante de superficie | |
No estéril | |
Frasco con pulverizador | |
12/Paq. |
Desde 6 hasta 9 | |
70 % IPA/30 % Agua desionizada | |
Solo para ES, PL, PT, RU | |
500 mL |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido