missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cobalt |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0.002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Cobalt (Co) 1000mg/l in HNO3 2%
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
