missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Cilindros de comparación de colores tipo Nessler

Para la comparación del color y la turbidez de las soluciones.

Marca:  Witeg™ 2 150 050

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

Código de producto. 11843855

  • 27.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Perfil alto
  • Capacidad de 50 ml
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Con fondo plano
Especificaciones

Especificaciones

50 mL
180 mm
Comparación de color y turbidez
Vidrio de borosilicato
24 mm
50 ml
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales