Learn More
Liebherr™ Congeladores de laboratorio serie LG
Diseñados para una óptima capacidad de congelación. El congelador de laboratorio Liebherr™ serie LG ofrece un enfriamiento mejor y más rápido para congelar productos de laboratorio. Disponibles en una amplia gama de tamaños con cajones o estantes para satisfacer todas las necesidades de laboratorio. Los modelos LGPv incluyen vigilancia del sistema para ofrecer la máxima seguridad.
Marca: Liebherr™ TP 1410
Detalles adicionales : Peso : 37.50000kg
Descripción
- Nevera de acero blanco de altura de mesa
- Puerta SwingDesign
- Mango ergonómico extraplano
- Gradilla del interior de la puerta Comfort GlassLine
- Descongelación manual
- Sistema de control mecánico interior con botón de control giratorio
Especificaciones
138 L | |
Blanco | |
85 Al x 55,4 An x 62,3 Pr cm | |
220 - 240 V |
10°C a 38°C | |
TP1410 | |
220/240 V | |
37,5 kg |