missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Balanza compacta para laboratorio PFB

Código de producto. 17321723
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacidad:
120 g
200 g
300 g
600 g
1200 g
2000 g
3000 g
6000 g
Legibilidad:
0,001 g
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17321723

Marca: Kern Sohn PFB 60002

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

Especificaciones

Capacidad 6000 g
Legibilidad 0,05 g
Linealidad 0.15 g
Tipo Compact Precision Balance
Longitud de la cubeta (métrico) 190 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 180 mm
Requisitos eléctricos Universal Mains Adapter
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado