missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decon™ Agente limpiador Contrad 2000

Código de producto. 11742523
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11742523 5 L 1 PCS
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11742523

Marca: Decon™ CON20005

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Es el descontaminante radioactivo/producto de limpieza activo de superficies líder del mercado para aplicaciones industriales, médicas y de laboratorio. El agente limpiador Decon™ Contrad 2000 se suministra como concentrado líquido, para dilución con agua.

  • Biodegradable
  • Bactericida
  • no inflamable.
  • Se elimina por completo
  • Combina agentes activos de superficie aniónicos y no iónicos de la más alta calidad con agentes estabilizantes, álcalis, potenciadores de detergente sin fosfatos y agentes de fijación en una base acuosa.
  • Concentrado muy alcalino (pH 13+).
  • NO contiene fosfatos, enzimas, EDTA/NTA ni lejía de cloro.
  • Limpia y descontamina de forma segura y eficaz el instrumental de vidrio, cerámica, la mayoría de los plásticos, cauchos, acero inoxidable y metales ferrosos.
  • No apto para su uso con metales no ferrosos (especialmente aluminio y zinc) ni con policarbonato.
  • No apto para uso doméstico

Spécification

Tipo de producto Agente limpiador
pH > 13
Aspecto Blanco lechoso
Punto de ebullición 100,5 °C
Certificaciones/conformidad BS EN 1040 1997 para la actividad bacteriana
Composición Mezcla de agentes activos de superficie aniónicos y no iónicos, agentes estabilizantes, alcalís, sin fosfatos
Contenido y almacenamiento Guarde el concentrado a temperatura ambiente, fuera de la luz solar directa, sellado en el recipiente en el que se suministra y lejos de ácidos fuertes y aluminio.
Densidad 1,083 a 20 °C
Presión de vapor 17,1 mmHg a 20 °C
Volumen (métrico) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • contrad 2000
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.