Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, 99 %, extra puro, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Copper(II) chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 598°C |
| Nombre de nota | 99% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (Iodometry) |
| Fórmula lineal | CuCl2·2H2O |
| Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
| Índice Merck | 15, 2623 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Copper(II) chloride dihydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Copper(II) chloridedihydrate
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.