missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Placas de pocillo profundo de polipropileno transparentes de 384 pocillos

Ideal para aplicaciones de alto rendimiento que requieren un volumen añadido
341.00€ - 432.27€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10412952
![]() |
Corning™
3347 |
No estéril |
341.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10214932
![]() |
Corning™
3342 |
Estéril |
432.27€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Certifications
Certificadas como libres de ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
Sin tratar | |
Para aplicaciones de alto rendimiento que requieren volumen añadido | |
5/Paq. |
Sin tapa | |
Transparente | |
384 | |
Fondo en V | |
50/caja | |
50/caja |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Corning™ Placas de pocillo profundo de polipropileno transparentes de 384 pocillos