Learn More
Corning™ Microplacas con tratamiento para TC PureCoat™ de péptido de colágeno I
Recubiertos con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
Marca: Corning™ 356271
Includes: Tapa
Descripción
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Especificaciones
cGMP | |
Sí | |
Plano | |
2 cm2 | |
Rectangulares | |
Colágeno tipo I | |
24 | |
Tapa | |
5/Paq. |
Transparente | |
Poliestireno | |
Transparente | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Microplaca de Cultivo Celular | |
Proporciona una alternativa muy consistente a los péptidos extracelulares complejos | |
10/Cajas de cartón | |
Temperatura ambiente |