missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Acoplador CPC™ DrumQuik PRO System Pro
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
12,7 mm (1/2 pulgadas) × 9,52 mm (3/8 pulgadas)
3/4 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Solución económica y fácil de usar para la dispensación de productos químicos.
- Sus duraderos materiales soportan condiciones de funcionamiento duras.
- Ideal para bidones de 18,93 l (5 galones), barriles de 208,20 l (55 galones) e IBC.
- El sistema DrumQuik PRO ofrece una solución simplificada para sus necesidades de dispensación de productos químicos.
- Mantiene un sistema cerrado, protegiendo las instalaciones, el entorno operativo y a sus empleados de los potenciales riesgos de goteo químico, derrames y escapes de humos.
- Con conexiones sencillas, un cuerpo robusto y materiales resistentes a los productos químicos, son aptis para una amplia variedad de productos, incluidos ácidos y cáusticos, líquidos agrícolas, agentes de limpieza y esterilizantes, pinturas, revestimientos, aceites y jarabes de alimentos.
- Los componentes básicos son un acoplador de desconexión rápida reutilizable y un conjunto de inseto de barril de un solo uso, ambos fabricados de polietileno (PE) de grado alimentario y respetuoso con el medioambiente.
- Solicite un práctico kit de dispensación que incluya todos los componentes necesarios o personalice su propio sistema con componentes individuales.
- El cuerpo del acoplador y los tapones se acoplan igualmente bien con todos los insertos de barril enumerados.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Compresión × NPT(hembra) |
| Material | Polipropileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | 32 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 0 °C |
| Tamaño de los tubos | 12,7 mm (1/2 pulgadas) × 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
| Caudal | 10 GPM a una caída de presión inferior a 0,14 bar |
| Presión máxima | 45 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 135 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 57 °C |
| Tipo de producto | Adaptador Pro, NPTF de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × DE de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido