missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC Colder Products Company™ Cuerpos de acoplamiento de desconexión rápida de la serie NS4

Código de producto. 11900247
Click to view available options
Longitud global (métrico):
59,5 mm
Tipo de producto:
Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ADVERTENCIA: La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación.

Código de producto. 11900247

Marca: CPC Colder Products Company™ 3160323

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ADVERTENCIA: La presión, la temperatura, los productos químicos y el entorno de funcionamiento pueden afectar al rendimiento de los acoplamientos. Es responsabilidad del cliente probar la idoneidad de los productos Colder en sus propias condiciones de aplicación.

Manufactured from polypropylene. CPC Colder Products Company™ NS4 Series Quick-Disconnect Coupling Bodies are made from polypropylene. They have a temperature range between 0 ° to 71° and a pressure range up to 120 psi, 8.3 bar.

  • Polipropileno
  • De - 0 °C a 71 °C
  • Montaje: Rosca
  • Intervalo de presión: Vacío a 8,3 bar
  • Derrame: <0,10 cc por desconexión, 0,10 cc por conexión

Especificaciones

Material EPDM
Longitud global (imperial) 2,34 in
Longitud global (métrico) 59,5 mm
Para utilizar con 6,4mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 32 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Tamaño de rosca Manguera dentada de 6,35 mm (0,25 pulgadas)
Altura (métrico) 26,6 mm
Altura (imperial) 1,05 in
Incluye Válvulas de cierre
Color Gris con sobremoldeo gris oscuro
Presión máxima 120 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Tipo de producto Cuerpo de acoplamiento en línea con válvulas de manguera dentada
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado