missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Cryogenic Cover-Up Labels for Frozen Surfaces
Cryogenic blackout labels can be affixed to both frozen and ambient temperature containers in order to conceal their existing information.
Marca: GA International BUC-7C3-5SW
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal for permanently obscuring all pre-existing information
- Permanent adhesive ensures no flagging or detachment when stored in liquid nitrogen
- Ideal for labeling already frozen surfaces (as low as -80°C) without thawing first
- No overlap or wrap-around required for proper adhesion
- Wide temperature range resistance
Especificaciones
Permanent | |
Medium Gloss | |
Thermoplastic Film | |
Labels | |
1 Label | |
Rectangle | |
-196°C to +121°C | |
0.5 in. | |
1 in. | |
3 in. |
White | |
Roll | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
5000/Pk. | |
-321°F to +250°F | |
25.4 x 12.7 mm | |
12.7 mm | |
25.4 mm | |
76.2 mm |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido