missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Caja de almacenamiento de tubos criogénicos
Caja de almacenamiento de tubos criogénicos diseñada para albergar tubos criogénicos de 1,2 ml y 2 ml con roscas internas.
Marca: BRAND™ 114866
76.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21942" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Para tubos criogénicos
- Intervalo de funcionamiento (en la fase gaseosa del nitrógeno líquido) entre – 196 y 121 °C
- Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285.
Especificaciones
Policarbonato | |
Tubos criogénicos de 1,2 ml, tubos criogénicos de 2 ml | |
20,9 cm | |
13 cm |
Archivador de portaobjetos Shandon | |
100 tubos | |
13 cm | |
677,9 g |