missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estándar de crioscopio 621 (−0,600 °C) (621m°H), Reagecon
BIOPHARMA

Código de producto. 11513122 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11513122

Marca: Reagecon MTR04025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Se utiliza para calibrar, controlar, verificar o validar crioscopios.

  • Estándar de referencia de crioscopio, material de referencia de crioscopio.
  • Se utiliza para calibrar, controlar, verificar o validar crioscopios.
  • Fabricado para su uso con todos los crioscopios que cumplan la norma de referencia internacional ISO5764/IDF108 para la determinación del punto de congelación en la leche.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso.
  • Tanto el soluto como el disolvente se pesan sobre una balanza calibrada por los ingenieros de Reagecon utilizando pesos trazables OIML.
  • Reagecon posee la acreditación ISO 17025 para la calibración de balanzas de laboratorio (INAB Ref: 265C).
  • El certificado del balance de la calibración resultante se emite de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17025.
  • Los valores certificados de cada estándar se verifican utilizando un crioscopio de alto rendimiento calibrado como trazable a NIST y según estándares certificados ISO Guía 34

Especificaciones

Envase Frasco de HDPE con tapa abatible
Concentration or Composition Notes 621 (−0,600°C) (621m°H)
Forma física Líquido
Para utilizar con (equipo) Crioscopios
Cantidad 250 mL
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado