missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cetona de metilo de ciclohexilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
It can be used to produce acetoxycyclohexane. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para producir acetoxiciclohexano. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se puede utilizar para producir acetoxiciclohexano. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclohexyl methyl ketone |
Punto de fusión | -34°C |
Densidad | 0.917 |
Punto de ebullición | 181°C to 183°C |
Temperatura de inflamación | 66°C (151°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.95 |
Índice de refracción | 1.452 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 507229 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cyclohexyl methyl ketone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Cyclohexylethan-1-one
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'