Learn More
Ciclohexilbenceno, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cyclohexylbenzene is used as a high boiling point solvent. It finds application as a penetrant used in plastics, painting, and adhesives. It acts as an additive for lithium-ion battery electrolyte to enhance the battery safety. It is used to prepare intermediates such as phenol and cyclohexanone. Further, it is used in the preparation of liquid crystal display (LCD) material intermediate 4-ethyl cyclohexyl benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el ciclohexilbenceno se utiliza como disolvente con un alto punto de ebullición. Se utiliza como penetrante utilizado en plásticos, pinturas y adhesivos. Actúa como aditivo en el electrolito de la batería de iones de litio para mejorar la seguridad de la batería. Se utiliza para preparar intermediarios como el fenol y la ciclohexanona. Además, se utiliza en la preparación de material intermedio para pantallas de cristal líquido (LCD) 4-etilo ciclohexil ácido benzoico.
Solubilidad
inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclohexylbenzene |
Punto de fusión | 5°C to 6°C |
Densidad | 0.945 |
Punto de ebullición | 239°C to 240°C |
Temperatura de inflamación | 98°C (208°F) |
Olor | Mild |
Índice de refracción | 1.526 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 1906803 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
RUO – Research Use Only