missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich Lab Technology™ Cyto Chamber Carrier

Código de producto. 10557583
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, rotores de centrífuga Rotixa 500RS, portadores 5051, 5268.
Rotores de centrífugas Rotofix 32 A, Universal 320/320 R, Rotina 380/380 R, Rotina 420/420R (1726, 1748 4758, 1624)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10557583 Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, rotores de centrífuga Rotixa 500RS, portadores 5051, 5268. cada uno
10553262 Rotores de centrífugas Rotofix 32 A, Universal 320/320 R, Rotina 380/380 R, Rotina 420/420R (1726, 1748 4758, 1624) cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10557583

Marca: Hettich Lab Technology™ 5280

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El portador de Hettich Lab Technology™ sirve para sostener citocámaras para preparar portaobjetos y examinar suspensiones celulares.

  • Adecuado para citorrotores
  • Parte del citosistema Hettich™

Información de órdenes

Dim. para usar con el equipo

Especificaciones

Tipo Portador de citocámara
Para utilizar con (equipo) Rotina 380/380R, Rotina 420/420R, Rotanta 460/460R/460RC/460RF, rotores de centrífuga Rotixa 500RS, portadores 5051, 5268.
N.° por paquete 1 Unidad
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.