missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Decanting Funnel, 106 Series

119.00€ - 196.00€


Productos 6
Código de producto Marca Material Llaves de paso Capacidad (métrico) Número de junta Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Llaves de paso Capacidad (métrico) Número de junta Precio Cantidad y disponibilidad  
15320524
Ver documentos
Afora™
1065/14E
Vidrio esmerilado clásico PTFE 100 ml 14/23
124.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11976318
Ver documentos
Afora™
1065/14TFE
Vidrio esmerilado clásico Rotaflo TF 100 ml 14/23
196.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
15330524
Ver documentos
Afora™
1065/19E
Vidrio esmerilado clásico PTFE 100 ml 19/26
119.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
11916318
Ver documentos
Afora™
1065/14
Vidrio mate SAV PTFE 100 ml 14/23
121.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 14-04-2025
para ver el stock
Add to basket
 
11906318
missing translation for 'viewDocuments'
Afora™
1064/19TFE
Vidrio esmerilado clásico Rotaflo TF 50 mL 19/26
182.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Add to basket
 
12014598
missing translation for 'viewDocuments'
Afora™
1064/14
Vidrio mate SAV PTFE 50 ml 14/23
167.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
para ver el stock
Add to basket
 
Description

Description

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.