missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Denatured Collagen Dissolvable Microcarriers
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15819037 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15819037

Marca: Corning™ 4981

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Corning Dissolvable Microcarriers are designed to simplify your cell harvest, separation, and concentration processes. The microcarriers are sterile, and denatured collagen coated to enchance cell attachment, maximizing yield and viability. These microcarriers can be quickly dissolved, allowing easy collection of grown cells without the need for microcarrier separation.

  • Denatured Collagen coated for enhanced cell attachment
  • Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6
  • Certified nonpyrogenic
  • Optimized for MSC applications
  • Bead size: Fully hydrated average size 200 to 300µm
  • 5000cm2/gram dry weight
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Área de cultivo 5000 cm2/gram dry weight
Para utilizar con (aplicación) Cell therapy, Vaccine production, Cell Scale-up, Cell Banking
Tipo de producto Denatured Collagen Dissolvable Microcarrier
Material Polygalacturonic acid (PGA) polymer chains cross linked via calcium ions; Denatured Collagen coated
Tamaño de partículas (métrico) 200 to 300 μm fully hydrated
Cantidad 10 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado