missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éter de Di-n-hexil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
Dihexyl ether has been used as: supported liquid membrane during hollow-fiber liquid-phase microextraction method for determination of nitrophenolic compounds from atmospheric aerosol particles, an extraction solvent to detect avermectins in stream water by hollow-fiber-assisted liquid-phase microextraction technique coupled with LC-MS/MS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter dihexílico se ha utilizado como: membrana líquida respaldada durante el método de microextracción en fase líquida de fibra hueca para la determinación de compuestos nitrofenólicos a partir de partículas de aerosol atmosférico, un disolvente de extracción para detectar avermectinas en agua corriente mediante una técnica de microextracción en fase líquida asistida por fibra hueca combinada con LC-MS/MS.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
El éter dihexílico se ha utilizado como: membrana líquida respaldada durante el método de microextracción en fase líquida de fibra hueca para la determinación de compuestos nitrofenólicos a partir de partículas de aerosol atmosférico, un disolvente de extracción para detectar avermectinas en agua corriente mediante una técnica de microextracción en fase líquida asistida por fibra hueca combinada con LC-MS/MS.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-n-hexyl ether |
Punto de fusión | -43°C |
Densidad | 0.793 |
Punto de ebullición | 228°C to 230°C |
Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
Olor | Mild |
Fórmula lineal | CH3(CH2)5O(CH2)5CH3 |
Índice de refracción | 1.4204 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1738177 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'