missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Succinato de dibutilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl succinate |
| Punto de fusión | -29.0°C |
| Densidad | 0.9800g/mL |
| Punto de ebullición | 274.0°C |
| Temperatura de inflamación | 144°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Fórmula lineal | C4H9O2CH2CH2CO2C4H9 |
| Cantidad | 25 mL |
| Gravedad específica | 0.98 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: slightly. |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido