missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diclorofenilsilano, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichlorophenylsilane |
Punto de fusión | -22.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.2040g/mL |
Punto de ebullición | 305.0°C |
Temperatura de inflamación | 155°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula lineal | (C6H5)2SiCl2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Nombre del producto
- Dichlorodiphenylsilane
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'