missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Fluid Lactose Medium

For cultivation of Salmonella and coliform organisms in water, foods, dairy and pharmaceutical products

156.00€

Especificaciones

Formulario Dehydrated
Tipo de medios Caldo de lactosa
Tipo de producto Microbiology Media
Formulación Beef extract 3g/L, Peptone 5g/L, Lactose 5g/L
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de Salmonella y organismos coliformes en agua, alimentos, productos lácteos y farmacéuticos
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11758163
Ver documentos
BD
211835
500 g Frasco
156.00€
500 g
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Dehydrated
Microbiology Media
Cultivo de Salmonella y organismos coliformes en agua, alimentos, productos lácteos y farmacéuticos
Caldo de lactosa
Beef extract 3g/L, Peptone 5g/L, Lactose 5g/L
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

missing translation for 'shelfLife' : 1825 días

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado