missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Caldo de lactosa y peptona Difco™
Click to view available options
:
Caldo de lactosa y peptona; cantidad: 500 g
Descripción
- El caldo de lactosa y peptona contiene peptonas que proporcionan las fuentes de carbono y nitrógeno necesarias para un buen crecimiento de una amplia variedad de organismos.
- La lactosa se proporciona como fuente de carbohidratos fermentables.
- El cloruro de sodio está presente en el medio para proporcionar un ambiente osmótico adecuado.
- El púrpura de bromcresol se utiliza como indicador colorimétrico para mostrar la producción de ácido de la fermentación de la lactosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Dehydrated |
| Tipo de medios | Caldo de lactosa y peptona |
| Formulación | Digestión pancreática de caseína 17,0 g/l, peptona de soja 3,0 g/l, lactosa 10,0 g/l, cloruro de sodio 5,0 g/l, púrpura de bromcresol 0,02 g/l |
| pH | 7,4 ±0,2 |
| Cantidad | 500 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido