missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diisobutilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
Diisobutylamine was used to study the effect of achiral amine on hydrogenation of ethyl pyruvate over cinchonidine-Pt/Al2O3 catalyst system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La diisobutilamina se utilizó para estudiar el efecto de la amina aquiral sobre la hidrogenación del piruvato de etilo sobre el sistema catalizador de cinconidina-Pt/AL2O3.
Solubilidad
Soluble en agua 5 g/l (20 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
La diisobutilamina se utilizó para estudiar el efecto de la amina aquiral sobre la hidrogenación del piruvato de etilo sobre el sistema catalizador de cinconidina-Pt/AL2O3.
Solubilidad
Soluble en agua 5 g/l (20 °C).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diisobutylamine |
Punto de fusión | -77°C |
Densidad | 0.744 |
Punto de ebullición | 137°C to 139°C |
Temperatura de inflamación | 30°C (86°F) |
Índice de refracción | 1.409 |
Cantidad | 1000 mL |
Número UN | UN2361 |
Beilstein | 1209251 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'