missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
Altura (métrico):
293 mm
316 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Espiral doble interna
- La entrada y la salida de refrigerante se encuentran en la parte superior del condensador
- Para su uso con rotavapores
- Conforme a UNE 400316
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UNE 400316 |
| Descripción | Superficie de intercambio: 250cm2 |
| Altura (métrico) | 316 mm |
| Longitud de la chaqueta (métrico) | 200 mm |
| N.º de junta cónica estándar | 19/26 |
| Tipo | Condensador |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido