missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Difenilamina, 99 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Diphenylamine |
Punto de fusión | 52.0°C to 54.0°C |
Color | De naranja a blanco |
Punto de ebullición | 302.0°C |
Temperatura de inflamación | 152°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (C6H5)2NH |
Cantidad | 1 kg |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación



Nombre del producto
- Diphenylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Difenilamina, 99 %, pura, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido