Learn More
BD Jeringa de dos piezas no estéril Discardit™
Se utiliza para la inyección o aspiración de líquidos médicos, incluidos fluidos corporales (sangre, etc.) y fármacos. La jeringa de dos piezas no estéril BD™ Discardit™ es una jeringa de un solo uso médico con lubricante en el material del cuerpo para el avance suave del émbolo sin la necesidad de un anillo de caucho.
Marca: BD 301360
Detalles adicionales : Peso : 10.20600kg
Alertas:
For pressure applications, a three-part syringe is recommended.
Descripción
- Jeringas de dos piezas con punta Luer y diseño hermético
- Cuerpo transparente con marcas de graduación precisas para una visualización perfecta de los contenidos
- Émbolo de diseño ergonómico para el manejo con una sola mano con una fuerza de deslizamiento reducida
- El lubricante sin aceite de silicona permite un movimiento de émbolo suave y gradual
- El anillo de retención evita la retirada accidental de la varilla del émbolo
- El diseño de la brida de agarre garantiza la estabilidad y la comodidad durante la inyección
- Las jeringas de un solo uso en envase individual no contienen látex ni PVC
Especificaciones
Oleamida (lubricante), Polietileno (émbolo), Polipropileno (cuerpo) | |
Inyección y/o aspiración de líquidos médicos | |
Sí | |
100/paq. | |
Punta Luer |
Transparente | |
Jeringa de 2 piezas | |
0,5 ml | |
10 ml | |
No estéril |