missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Dispensador

Código de producto. 11853825
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 y 1000 μL
De 1 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11853825

Marca: Witeg™ 5 370 803

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Exactitud ± 0,06 ml
Tipo de producto Dispensador
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Resorte de platino
Volumen (métrico) De 1 a 10 ml
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato