missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Mascarillas desechables Zero Waste Box™
Recicla mascarillas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS131-L-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Mascarillas desechables (FFP2, N95, FFP3)
- Mascarillas quirúrgicas de 3 capas (excepto en entornos médicos)
- Mascarillas antipolvo
- Protectores faciales y visores de plástico
Unidades aproximadas de residuos aceptadas:
- Pequeña: 430 mascarillas
- Medianas: 1100 mascarillas
- Grandes: 2200 mascarillas
Residuos NO aceptados
- Residuos médicos . Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
- Mascarillas de tela, caseras o de papel
- Otros tipos de prendas protectoras
Especificaciones
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido