missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Terracycle™ Prendas desechables Zero Waste Box™
Recicla prendas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
Marca: Terracycle™ CS67-M-ES
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca y talla de prendas desechables de tejido no tejido.
Unidades aproximadas de residuos aceptadas
- Pequeño: 15 prendas
- Mediana: 35 prendas
- Grande 65 prendas
Residuos NO aceptados
- Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
- No envíe prendas desechables contaminadas con materiales considerados peligrosos o esterilizados en autoclave.
- Debido a las medidas de seguridad que hemos puesto en marcha para proteger a nuestros clientes, empleados y socios, su caja debe estar completamente sellada con cinta adhesiva y almacenada de forma segura durante 72 horas antes de solicitar una recogida.
Especificaciones
15 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Medium | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
33 lb. | |
30.5 x 30.5 x 84 cm | |
Yes | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido