missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Prendas desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17855775
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17855775

Marca: Terracycle™ CS67LES

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicla prendas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar

  • Por favor, envíenos cualquier marca y talla de prendas desechables de tejido no tejido.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas

  • Pequeño: 15 prendas
  • Mediana: 35 prendas
  • Grande 65 prendas

Residuos NO aceptados

  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • No envíe prendas desechables contaminadas con materiales considerados peligrosos o esterilizados en autoclave.
  • Debido a las medidas de seguridad que hemos puesto en marcha para proteger a nuestros clientes, empleados y socios, su caja debe estar completamente sellada con cinta adhesiva y almacenada de forma segura durante 72 horas antes de solicitar una recogida.

Especificaciones

Capacidad (métrico) 25 kg
Capacidad (imperial) 55 lb.
Color Beige, Green, Red, White
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 x 38 x 97 cm
Desechables Single-use
Sin látex Yes
Tamaño Grande
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Cardboard, Plastic
Tipo de producto Recycling Box
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado