missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Guantes y mascarillas desechables Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Recicla guantes y mascarillas desechables utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.

Marca:  Terracycle™ CS176-S-ES

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17805945

  • 112.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Qué puedes reciclar

  • Por favor, envíenos mascarillas o guantes desechables de plástico no tejido.
  • Aceptamos todo tipo de mascarillas desechables de plástico, como mascarillas antipolvo, FFP2 (o las llamadas N95), FFP3 y mascarillas quirúrgicas.

Unidades aproximadas de residuos aceptadas

  • Pequeña: 520 unidades
  • Medianas: 1400 unidades
  • Grandes: 2600 unidades

Residuos NO aceptados

  • Mascarillas de tela, caseras o de papel
  • Guantes contaminados con materiales considerados peligrosos o nocivos
  • Guantes de alta resistencia fabricados en tela y cuero
  • Otros tipos de prendas protectoras
  • Residuos médicos. Esto incluye material contaminado con sangre o fluidos corporales y residuos procedentes de centros sanitarios.
  • Material esterilizado en autoclave
Especificaciones

Especificaciones

7 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Small
Not Autoclavable
Recycling Box
15 lb.
25 x 25 x 46 cm
Yes
No estéril
Cardboard, Plastic
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado